TRS0603W-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, weiss

Flammgeschützte Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRS0603W-100
Rubix:2208089
TRS0603W-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, weiss

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRS0603W-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, weiss


Flammenbeständige TRS-Weichnylonschläuche (gleichwertig mit UL-94 Standard V-0) sind in Rollen zu 20 und 100 Metern erhältlich. Die TRS-Serie ist für allgemeinen Luftdruck und Wasser in einer Funkenatmosphäre wie z. B. beim Punktschweißen geeignet. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün.
TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x500x500 mm
Bruttogewicht3560 g
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeweiß
Werkstoffflammbeständiges nylon
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
298,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,06 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage