TRTU1208B-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, schwarz

Flammhemmende Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRTU1208B-20
Rubix:2205465
Hersteller:TRTU1208B-20
TRTU1208B-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRTU1208B-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, schwarz


Der Schutz von Rohren vor Funken und Schweißspritzern gehört zu den schwierigsten Anforderungen bei vielen Lichtbogen- oder Punktschweißanwendungen. Mit der Einführung unseres neuen dreilagigen flammfesten Rohrs der Serie TRTU haben wir jetzt die Antwort darauf. Unsere F&E-Ingenieure, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurden und sowohl für Luft als auch für Wasser geeignet sind, haben einen einzigartigen dreischichtigen Ansatz für die Rohrkonstruktion gewählt, indem sie ein inneres Polyurethanrohr mit einer mittleren Schicht aus aluminiumlaminierter Folie ummanteln und dann eine abschließende Außenschicht aus Polyolefin hinzufügen, die nach UL-94 Standard V-O flammfest ist. Die Schläuche der Serie TRTU, die für die Verwendung mit unseren flammfesten Verschraubungen der Serie KR-W2 oder den Metallverschraubungen der Serie KQB2 vorgesehen sind, sind in sechs Farboptionen und mit den Außenabmessungen der Innenschläuche 6, 8, 10 und 12 erhältlich.
TRTU, Dreilagiger Polyurethan-Schlauch, schwer entflammbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1050 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Werkstoffflammenhemmendes polyurethan
Min. Temperatur-20 °C
HerkunftslandJP
209,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,27 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage