TRBU1065W-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, weiss

Antistatik-Polyurethan-Schlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRBU1065W-100
Rubix:2214564
TRBU1065W-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, weiss

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRBU1065W-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, weiss


Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TRBU, schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11020 g
Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbeweiß
Werkstoffpolyurethan (innenschläuche); pvc (außenschicht)
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
731,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
877,78 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage