170/3 PVC-Spezial-Pneumatikschlauch/Schlauch-Ø10,2x8/Rolle à 50 m
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:170/3
Rubix:340755
Hersteller:113815
EAN:4047322030946



Dokumente
Produktdetails : 170/3 PVC-Spezial-Pneumatikschlauch/Schlauch-Ø10,2x8/Rolle à 50 m
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6,2x4, PN bei 20 °C max. 40 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 10,2 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | pvc mit integriertem spezialgewebe |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
300,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
