TS1209G-20 Schlauch, Weichpolyamid, grün

Serie TS Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TS1209G-20
Rubix:2196860
Hersteller:TS1209G-20
EAN:3618036616712
TS1209G-20 Schlauch, Weichpolyamid, grün

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TS1209G-20 Schlauch, Weichpolyamid, grün


Serie TS, für allgemeinen Luftdruck. Weiche Nylon-Schläuche sind in 6 verschiedenen Farben und 2 Rollengrößen erhältlich. 100 meter Rollen sind nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
TS, Weich-Polyamid-Schlauch, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1038 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegrün
Werkstoffnylon
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
103,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage