S13X3 867036 SUPERFLEX BLAU RL 25M Druckluftschlauch PVC 20 Bar 867036
Druckluftschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:853620
Mecaline:867036
Rubix:3298408
EAN:3660338210716


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Farbe | blau |
Dokumente
Produktdetails : S13X3 867036 SUPERFLEX BLAU RL 25M Druckluftschlauch PVC 20 Bar 867036
Schlauch mit hervorragender Biegsamkeit zur Druckluftversorgung. Rolle mit 25 m
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | pvc |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,24 € exkl. MwSt.
/ Rolle
89,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage