S 8X5.5 POLYUR. BLAU RL 100M Polyurethan Schlauch Kalibriert blau 100 Meter Rolle

POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:785598
Rubix:3236440
EAN:3660338032516
S 8X5.5 POLYUR. BLAU RL 100M Polyurethan Schlauch Kalibriert blau 100 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 8X5.5 POLYUR. BLAU RL 100M Polyurethan Schlauch Kalibriert blau 100 Meter Rolle


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Werkstoffpu
Rollenlänge100 m
165,93 € exkl. MwSt.
/ Rolle
199,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std