191/21-50 PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 33x25, Rollenlänge 50 m
PVC Schlauch glasklar-transparent
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:191/21-50
Rubix:1424406
Hersteller:113810
EAN:4047322404525


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : 191/21-50 PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 33x25, Rollenlänge 50 m
PVC-Schlauch, glasklar, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x2, PN kurzzeitig belastbar bei 20 °C max. 13 bar, Rollenlänge 100 m. PVC-Schlauch in Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Einzigartig in seiner Vielfältigkeit zum drucklosen Durchleiten verschiedenster Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Saft, Mineralwasser, alkoholhaltige Flüssigkeiten (bis 50 % vol. bei 40 °C), Milchprodukte, verdünnte Laugen und Säuren. Vorteile dieses Schlauchs: - gut sichtbare Medienführung - sehr flexibel - gute Medienbeständigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | pvc (lebensmitteltauglich; entspricht der verordnung (eu) nr. 10/2011) |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
610,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage