TRTU1065W-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, weiss
Flammhemmende Schläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TRTU1065W-20
Rubix:2203249

Produktdetails : TRTU1065W-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, weiss
Der Schutz von Rohren vor Funken und Schweißspritzern gehört zu den schwierigsten Anforderungen bei vielen Lichtbogen- oder Punktschweißanwendungen. Mit der Einführung unseres neuen dreilagigen flammfesten Rohrs der Serie TRTU haben wir jetzt die Antwort darauf. Unsere F&E-Ingenieure, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurden und sowohl für Luft als auch für Wasser geeignet sind, haben einen einzigartigen dreischichtigen Ansatz für die Rohrkonstruktion gewählt, indem sie ein inneres Polyurethanrohr mit einer mittleren Schicht aus aluminiumlaminierter Folie ummanteln und dann eine abschließende Außenschicht aus Polyolefin hinzufügen, die nach UL-94 Standard V-O flammfest ist. Die Schläuche der Serie TRTU, die für die Verwendung mit unseren flammfesten Verschraubungen der Serie KR-W2 oder den Metallverschraubungen der Serie KQB2 vorgesehen sind, sind in sechs Farboptionen und mit den Außenabmessungen der Innenschläuche 6, 8, 10 und 12 erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | flammenhemmendes nylon |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage