1100P10 03 Polyamid-Rohr, weich, 10 x 8mm Drm., rot, 100m-Rolle
Legris Polyamidrohr 100 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100P10 03
Rubix:1148620
EAN:0820099182322


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Werkstoff | biobasiertes polyamid (shore d 68) |
Produktdetails : 1100P10 03 Polyamid-Rohr, weich, 10 x 8mm Drm., rot, 100m-Rolle
Sorgt für eine hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit bei hervorragender chemischer Verträglichkeit
Erhältlich in 7 Farben, um die Verfolgung von Kreisläufen zu erleichtern. Halbstarres biobasierendes Material. Restlängenmarkierung. Betriebstemperatur-40 bis 100 °C, -40 bis 212°F, 233 bis 373°K.
Erhältlich in 7 Farben, um die Verfolgung von Kreisläufen zu erleichtern. Halbstarres biobasierendes Material. Restlängenmarkierung. Betriebstemperatur-40 bis 100 °C, -40 bis 212°F, 233 bis 373°K.
Anwendung: Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: ROT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7726 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 10
Schlauchmaterial: PA
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 3.35
Farbe: ROT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7726 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 10
Schlauchmaterial: PA
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 3.35
Stärken
Sehr geringe Lastverluste, gute Schwingungsaufnahme, Abriebfestigkeit.
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2440 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3350 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | biobasiertes polyamid (shore d 68) |
| Rollenlänge | 100 m |
| 190 mm | |
| 500 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen