TU1208YR-100 Schlauch, Polyurethan, orange
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TU1208YR-100
Rubix:2208177
Hersteller:TU1208YR-100
EAN:3618036611373
Produktdetails : TU1208YR-100 Schlauch, Polyurethan, orange
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7779 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | orange |
| Rollenlänge | 100 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen