1100P04 01 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2mm Drm., schwarz, 100m-Rolle

Legris Polyamidrohr 100 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1100P04-01
Rubix:1148622
Hersteller:1100P04 01
EAN:0820099180717
1100P04 01 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2mm Drm., schwarz, 100m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyamid (pa)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100P04 01 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2mm Drm., schwarz, 100m-Rolle


Sorgt für eine hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit bei hervorragender chemischer Verträglichkeit
Erhältlich in 7 Farben, um die Verfolgung von Kreisläufen zu erleichtern. Halbstarres biobasierendes Material. Restlängenmarkierung. Betriebstemperatur-40 bis 100 °C, -40 bis 212°F, 233 bis 373°K.
Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2mm Drm., schwarz, 100m-Rolle

Stärken

Sehr geringe Lastverluste, gute Schwingungsaufnahme, Abriebfestigkeit.

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyamid (pa)
Rollenlänge100 m
Min. Betriebsdruck58 bar
49,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen