S 6X2.5 SUPERFLEX BLAU RL 25M 867032 Druckluftschlauch PVC 20 Bar 867032

Druckluftschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853616
Mecaline:867032
Rubix:3270156
EAN:3660338210679
S 6.3X11 SUPERFLEX BLAU RL 25M Druckluftschlauch SUPERFLEX, Drm. 6.3mm, 20 Bar

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,3 mm
Außendurchmesser11 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 6X2.5 SUPERFLEX BLAU RL 25M 867032 Druckluftschlauch PVC 20 Bar 867032


Schlauch mit hervorragender Biegsamkeit zur Druckluftversorgung. Rolle mit 25 m

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,3 mm
Außendurchmesser11 mm
Farbeblau
Werkstoffpvc
Rollenlänge25 m
34,49 € exkl. MwSt.
/ Rolle
41,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen