1100P14 00 11 Polyamid-Rohr, weich, 14 x 11mm Drm., weiß, 100m-Rolle

Legris Polyamidrohr 100 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1100P14 00 11
Rubix:1148731
Hersteller:1100P14 00 11
EAN:0820099183022
1100P14 00 11 Polyamid-Rohr, weich, 14 x 11mm Drm., weiß, 100m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser11 mm
Außendurchmesser14 mm
Farbetransparent
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100P14 00 11 Polyamid-Rohr, weich, 14 x 11mm Drm., weiß, 100m-Rolle


Sorgt für eine hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit bei hervorragender chemischer Verträglichkeit
Erhältlich in 7 Farben, um die Verfolgung von Kreisläufen zu erleichtern. Halbstarres biobasierendes Material. Restlängenmarkierung. Betriebstemperatur-40 bis 100 °C, -40 bis 212°F, 233 bis 373°K.
Anwendung: Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: NATUR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7736 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 11
Rohr O.d. (mm): 14
Schlauchmaterial: PA
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 6,7

Stärken

Sehr geringe Lastverluste, gute Schwingungsaufnahme, Abriebfestigkeit.

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4760 g
Gewicht der Verpackung6700 g
Innendurchmesser11 mm
Außendurchmesser14 mm
Farbetransparent
Werkstoffpolyamid (pa), semi-rigid
Rollenlänge100 m
Min. Betriebsdruck50 bar
Max. Temperatur100 °C
150 mm
750 mm
Zolltarifcode39173200
300,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen