TS1209B-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwarz
Serie TS Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TS1209B-100
Rubix:2211586
Hersteller:TS1209B-100
EAN:3618036616750

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : TS1209B-100 Schlauch, Weichpolyamid, schwarz
Serie TS, für allgemeinen Luftdruck. Weiche Nylon-Schläuche sind in 6 verschiedenen Farben und 2 Rollengrößen erhältlich. 100 meter Rollen sind nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
TS, Weich-Polyamid-Schlauch, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x430x430 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5250 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | nylon |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
467,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage