Referenzen
SMC:TU1065G-20
Rubix:2180564
Hersteller:TU1065W-100
Produktdetails : TU1065G-20 Schlauch, Polyurethan, grün
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | grün |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,55 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage