TU0805P1-20 Schlauch, Polyurethan, neonpink
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TU0805P1-20
Rubix:2177189
Hersteller:TU0805R2-20

Produktdetails : TU0805P1-20 Schlauch, Polyurethan, neonpink
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
•Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 2 bis Ø 16 mm
•Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
•29 Farbvarianten.
Größe: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Farbe: P1 (Neonpink)
Rollenlänge: 20 m
Spulenlänge: Keine
Suffix: Keine
•Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
•29 Farbvarianten.
Größe: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Farbe: P1 (Neonpink)
Rollenlänge: 20 m
Spulenlänge: Keine
Suffix: Keine
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | pink |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage