TUZ0604G-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, grün
Verschleißfeste Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUZ0604G-20
Rubix:2176257
Hersteller:TUZ0604G-20
EAN:3618036608847

Dokumente
Produktdetails : TUZ0604G-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, grün
Anwendungen mit beweglichen Komponenten
TUZ, Verschleißfester Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 381 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage