T0806R-100 Schlauch, Polyamid, rot

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:T0806R-100
Rubix:2203289
Hersteller:T0806R-100
T0806R-100 Schlauch, Polyamid, rot

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T0806R-100 Schlauch, Polyamid, rot


Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farberot
Werkstoffnylon
Rollenlänge100 m
HerkunftslandJP
162,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen