TU1208G-100 Schlauch, Polyurethan, grün

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TU1208G-100
Rubix:2208158

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TU1208G-100 Schlauch, Polyurethan, grün


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7500 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegrün
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
389,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,34 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage