TU1065G2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrün

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU1065G2-20
Rubix:1362536
Hersteller:TU1065G2-20
EAN:3618036612394
TU1065G2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrün

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU1065G2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrün


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
Polyurethan-Schlauch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1180 g
Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbegrün
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39173200
53,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,55 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage