Referenzen
SMC:AR20K-F01G-1-B
Rubix:2178370

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR20K-F01G-1-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage