Referenzen
SMC:AR40-F04G-1-A
Rubix:2181568
Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 40 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR40-F04G-1-A Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 587 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 40 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage