Referenzen
SMC:AR30-F03H-1-A
Rubix:2177244
EAN:3618035563772

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 30 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : AR30-F03H-1-A Regler
AR10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Regler
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57x111x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 348 g |
| Typ | körpergröße: 30 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage