AR20-F02BG-A Regler

Modularer Regler serie ar-a

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AR20-F02BG-A
Rubix:2178784
Hersteller:AR20-F02BG-A
EAN:3618035567695
AR20-F02BG-A Regler

Technische Zusammenfassung

Typkörpergröße: 20
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AR20-F02BG-A Regler


AR10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Regler

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)89x91x40 mm
Bruttogewicht325 g
Typkörpergröße: 20
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom800 l/min
HerkunftslandCN
36,75 exkl. MwSt.
/ Stück
44,10 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage