Referenzen
SMC:AR30-F02G-A
Rubix:2179266

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 30 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR30-F02G-A Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-A-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-A-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 94x111x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 394 g |
| Typ | körpergröße: 30 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage