Referenzen
SMC:AR25-F02H-B
Rubix:1285573
Hersteller:AR25-F02H-B
EAN:3618035565127

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 25 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : AR25-F02H-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 217 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 25 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage