Referenzen
Parker:PRDM2PP21SVG
Rubix:1260249
Hersteller:PRDM2PP21SVG


Technische Zusammenfassung
| Typ | wird von hand bedient. |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 21 bar |
Produktdetails : PRDM2PP21SVG Druckminderventil
Betätigungsart: Manuell
Gehäusematerial: Stahl
Division: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Durchflussmenge: N/A
Funktion: Reduktion im Anschluss P
Anschluss: G 1/4
Maximale Durchflussmenge: N/A
Maximaler Betriebsdruck: 350
Maximale Betriebstemperatur: 60
Maximale Druckeinstellung: N/A
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageart: Sandwichplatte
Betriebsart: Direkt
Anschluss: NG06 / CETOP 03
Druckeinstellregler Typ: Innensechskant
Druckregelbereich: 210 bar
Produktreihe: Druckventil
Dichtungsmaterial: FPM
Gewicht: 1,3
Gehäusematerial: Stahl
Division: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Durchflussmenge: N/A
Funktion: Reduktion im Anschluss P
Anschluss: G 1/4
Maximale Durchflussmenge: N/A
Maximaler Betriebsdruck: 350
Maximale Betriebstemperatur: 60
Maximale Druckeinstellung: N/A
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageart: Sandwichplatte
Betriebsart: Direkt
Anschluss: NG06 / CETOP 03
Druckeinstellregler Typ: Innensechskant
Druckregelbereich: 210 bar
Produktreihe: Druckventil
Dichtungsmaterial: FPM
Gewicht: 1,3
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wird von hand bedient. |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 21 bar |
| Max. Betriebsdruck | 210 bar |
| Volumenstrom | 40 l/min |
| Anschlusstyp | ng06 / cetop 03 |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
656,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
787,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen