05175 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:05175
Rubix:838518
Hersteller:100040629
EAN:0053893163949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44,45 mm |
| Breite | 11,43 mm |
Produktdetails : 05175 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 30,8 g |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 44,45 mm |
| Breite | 11,43 mm |
| Serie | 5000 |
| Käfig | stahl |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 4230 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,41 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage