M231610CD (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M231610CD
Rubix:851179
Hersteller:100188792
EAN:0053893526362







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 100,01 mm |
Produktdetails : M231610CD (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 234,95x234,95x77,724 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4179,9 g |
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 100,01 mm |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
837,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.005,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen