663-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:663-30000
Rubix:845514
Hersteller:100043786
EAN:0053893075396







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113,538 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 663-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x139,7x47,752 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1762,2 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 113,538 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
572,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage