LM29749 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM29749
Rubix:850756
Hersteller:190023814
EAN:0053893242484


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 18,288 mm |
Produktdetails : LM29749 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 156 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 65,088 mm |
| Breite | 18,288 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 18,034 mm |
| Lagertyp | kegelrollenlager innenring (single cone) |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 13600 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 7170 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen