3783 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3783
Rubix:842325
Hersteller:100044762
EAN:0053893133560


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 3783 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 673,1 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage