Referenzen
NSK:32916J
Rubix:733528
Hersteller:32916J N
EAN:0029176501692


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 32916 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 585 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen