87111 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:87111
Rubix:846618
Hersteller:100071256
EAN:0053893425856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 187,325 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 282,575 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : 87111 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 295,3512x295,3512x52,4256 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3142 g |
| Innendurchmesser | 187,325 mm |
| Außendurchmesser | 282,575 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Gewicht | 9,1 kg |
| Serie | 87000 |
| Werkstoff | chromstahl, unbeschichtet |
| Lagertyp | kegelrollenlager-außenring (ts, single cup) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 93900 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
636,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
763,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen