496 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:496
Rubix:843747
Hersteller:100000176
EAN:0053893046396


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80,963 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 53,975 mm |
| Breite | 29,769 mm |
Produktdetails : 496 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1106,8 g |
| Innendurchmesser | 80,963 mm |
| Außendurchmesser | 53,975 mm |
| Breite | 29,769 mm |
| Gewicht | 3,953 kg |
| Serie | 495 |
| Käfig | stahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager (einreihig) – kegel/innenring |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 216000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 154000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen