9380 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:9380
Rubix:846836
Hersteller:100059868
EAN:0053893157757


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 171,45 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Produktdetails : 9380 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3303,1 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 171,45 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Serie | 9300 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
584,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen