98350 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:98350
Rubix:847059
Hersteller:100024683
EAN:0053893457680


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200,03 mm |
| Breite | 115,89 mm |
Produktdetails : 98350 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5210 g |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 200,03 mm |
| Breite | 115,89 mm |
| Serie | 98000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
637,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
765,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen