Referenzen
Spartex:VSTFP8X40EFZ
Rubix:527668
Hersteller:000551.00100.0080.040
EAN:4043952093443


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN551 M8X40 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1370 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,59 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
40 mm