Referenzen
Spartex:VSTFPL12X35EFZ
Rubix:525619
Hersteller:000427.00000.0120.035
EAN:4043952068953


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN427 M12X35 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 427 14 H Schaftschrauben m.Kegelkuppe/Schlitz Abmessung: M 12 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 427 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm