Referenzen
Spartex:STHCPL10X90
Rubix:3631592
Hersteller:000913.12000.0100.090
EAN:4043952191095


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M10X90 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,16 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
98,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
90 mm