Referenzen
Spartex:VSTFP4X10EFPAISO
Rubix:3645346
Hersteller:004766.80000.0040.010
EAN:4051426150820


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Produktdetails : ISO4766 M4X10 PA6.6 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschraube mit flachem Ende 4X10 - Polyamid ISO 4766 (DIN551)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
10 mm