Referenzen
Spartex:VSTFPL6X40EF
Rubix:173708
Hersteller:000427.00000.0060.040
EAN:4043952068687


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN427 M6X40 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 427 14 H Schaftschrauben m.Kegelkuppe/Schlitz Abmessung: M 6 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 712 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 427 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm