Referenzen
Spartex:VSTFP6X20EFZ
Rubix:527592
Hersteller:000551.00100.0060.020
EAN:4043952093313


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN551 M6X20 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
30,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
20 mm