ISO4026 M3X18 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL3X18EFA4
Rubix:3390213
Hersteller:402643 18
EAN:4043377354143
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M3X18 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 3X18 sw1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
28,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
33,84 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm