Referenzen
Spartex:TH5X16EFPA
Rubix:541050
Hersteller:000933.80000.0050.016
EAN:4043952256343


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M5X16 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5