Referenzen
Spartex:TH12X170EF8ISO
Rubix:3639691
Hersteller:004017.08000.0120.170
EAN:4051426646552


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M12X170 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 12X170 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,85 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
35,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12