WN88913 M14X1.5X60 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN14X1,5X60
Rubix:3651896
Hersteller:088913.10005.0141.060
EAN:4043952688151


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M14X1.5X60 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskantschraube, verstärkter gezahnter Flansch 14X60 - SW19 - unbehandelter Stahl R 088913
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,38 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
112,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm