Referenzen
Spartex:TH12X300EF8ISO
Rubix:3639697
Hersteller:004017.08000.0120.300
EAN:4051426646613


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M12X300 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 12X300 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,88 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
139,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12