ISO4014 M20X75 8.8 Sechskantschraube mit Schaft

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH20X75PF8
Spartex:TH20X75PF8ISO
Rubix:3637573
Hersteller:004014.08000.0200.075
EAN:4043952408568
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge75 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M20X75 8.8 Sechskantschraube mit Schaft


Metallschraube TH Teilgewinde 20X75 - SW30 Stahl 8.8 ISO 4014

Technische Informationen


Attribute
Länge75 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser20 mm
33,92 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
40,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

75 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M20